Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23178XB301FB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209932326

Sonepar Artikelnummer

121118781

Hersteller Artikelnummer

3RA23178XB301FB4

Hersteller Typ

3RA2317-8XB30-1FB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23178XB301FB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.609 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen, die für das Schalten von Motoren einschließlich Drehrichtungswechsel entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Anwendung: AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Besonderheiten: mit integrierter Diode, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung
    • Zulassungen: klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Effizienz: IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: S00 bis S3
    • Montagearten: Hutschienen- oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient, was die Installation und Nutzung erleichtert.
    • Weltweite Zulassungen garantieren Sicherheit und Konformität.
    • Das Zubehör ist einheitlich und kompatibel mit allen Baugrößen der Schütze 3RT2.
    • Vorbereitet für aktuelle Standards, um Zukunftssicherheit zu gewährleisten.
    • Die Wendekombination 3RA23 ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 und bietet verbesserte Funktionalitäten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie