Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5 kW/400 V, DC 24 V, 3-polig, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23178XB302FB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621008202

Sonepar Artikelnummer

121118782

Hersteller Artikelnummer

3RA23178XB302FB4

Hersteller Typ

3RA2317-8XB30-2FB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23178XB302FB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.694 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen einfachen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW bei 400 V
    • 3-polig
    • Spannungsversorgung: DC 24 V
    • Integrierte Diode
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Fertige Verdrahtung und Werkvormontage für einfache Installation
    • Ersatz für die bewährte Baureihe 3RA13
    • Einheitliches Zubehör der Schütze 3RT2 für alle Baugrößen
    • Hohe Effizienz und Aktualität durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie