Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23248XB301AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836075

Sonepar Artikelnummer

120317329

Hersteller Artikelnummer

3RA23248XB301AG2

Hersteller Typ

3RA2324-8XB30-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23248XB301AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.883 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 gleicher Leistung, die das Schalten von Motoren inklusive Drehrichtungswechsel ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • AC-3e/AC-3: 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest: Weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Verfügbarkeit: Baugrößen S00 bis S3
    • Montage: Auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen
    • Baureihe: Löst die bewährte Baureihe 3RA13 ab

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung.
    • Aktuelle Technik, die permanent auf dem neuesten Stand gehalten wird.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Anschlussarten.
    • Robustheit und Zuverlässigkeit dank klimafester Bauweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie