Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23178XB302AF0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835870

Sonepar Artikelnummer

120580850

Hersteller Artikelnummer

3RA23178XB302AF0

Hersteller Typ

3RA2317-8XB30-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23178XB302AF0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.585 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 mit 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 110 V, 50/60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente Motorsteuerung und Drehrichtungswechsel
    • Aktuelle Technologiestandards, die den Anforderungen der Industrie entsprechen
    • Reduzierte Komplexität durch Verwendung einheitlicher Zubehörteile
    • Langfristige Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie