Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23178XB301AB0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835788

Sonepar Artikelnummer

120317226

Hersteller Artikelnummer

3RA23178XB301AB0

Hersteller Typ

3RA2317-8XB30-1AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23178XB301AB0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.496 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ermöglicht das Schalten von Motoren, einschließlich Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelungsart: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Zertifizierungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Baugrößen: S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Fabrikgeprüfte und vormontierte Kombination für einfache Installation.
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz zugelassen.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen für mehr Flexibilität.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 für aktuelle Anforderungen.
    • Einfach und effizient im Einsatz dank SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie