Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC48V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V AC48V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23178XB301AH0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835795

Sonepar Artikelnummer

120580846

Hersteller Artikelnummer

3RA23178XB301AH0

Hersteller Typ

3RA2317-8XB30-1AH0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23178XB301AH0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.500 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen, die Motoren schaltet und den Drehrichtungswechsel ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • AC-3e/AC-3: 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Betriebsspannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Besonderheiten: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafestigkeit: Weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Baugrößen: S00 bis S3
    • Montage: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen
    • Ersetzt: Baureihe 3RA13

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung.
    • Immer aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten.
    • Flexibilität durch verschiedene Betriebsarten (AC- und DC-Betätigung).
    • Fertigung und Verdrahtung bereits werkseitig ausgeführt, was die Installation erleichtert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie