Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V DC48V 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 5,5kW/400V DC48V 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23178XB301BW4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835849

Sonepar Artikelnummer

120580848

Hersteller Artikelnummer

3RA23178XB301BW4

Hersteller Typ

3RA2317-8XB30-1BW4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23178XB301BW4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.51624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.640 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 12 A
    • 5,5 kW / 400 V, 3-polig
    • DC 48 V
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Werkseitig vormontiert und geprüft
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Schalten von Motoren
    • Standardisiertes Zubehör für alle Baugrößen
    • Aktuelle Technologie und bewährte Sicherheitsstandards
    • Flexibel einsetzbar mit AC- und DC-Betätigung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie