Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 55kW/400V, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 55kW/400V, AC 110V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23478XB301AG2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 110 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031385

Sonepar Artikelnummer

120580920

Hersteller Artikelnummer

3RA23478XB301AG2

Hersteller Typ

3RA2347-8XB30-1AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23478XB301AG2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.100 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Leistung: 110 A, 55 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Betätigung: AC 110 V, 50/60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Erhältlich in Baugrößen S00 bis S3
    • Globale Zulassungen: z. B. IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready

    Kundenutzen:

    • Geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2.
    • Klimafeste Ausführung für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
    • Einfacher und schneller Einsatz durch fertige Verdrahtung.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen.
    • Effiziente Lösung zur Ablösung der Baureihe 3RA13.
    • Einfach, effizient, immer aktuell - Teil des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie