Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 55kW/400V, AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination, AC-3, 55kW/400V, AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, S3, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23478XB301AL2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 110 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031392

Sonepar Artikelnummer

120580921

Hersteller Artikelnummer

3RA23478XB301AL2

Hersteller Typ

3RA2347-8XB30-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23478XB301AL2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

150 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.090 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2, die für das Schalten von Motoren einschließlich Drehrichtungswechsel eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Max. Stromstärke: 110 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Schaltungsart: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest: Ja, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: Ja
    • Baugrößen: S00 bis S3
    • Befeuchtung: AC- und DC-Betätigung
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör: Einheitlich für alle Baugrößen
    • Nachfolger: Ablösung der Baureihe 3RA13

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Betrieb bei Motorenschaltungen.
    • Fertige Verdrahtung und Montage sparen Zeit und Aufwand.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch mechanische und elektrische Verriegelungen.
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Anschlussarten.
    • Weltweite Zulassung bietet Sicherheit für den Einsatz in vielen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie