Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23258XB301AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836174

Sonepar Artikelnummer

120473826

Hersteller Artikelnummer

3RA23258XB301AK6

Hersteller Typ

3RA2325-8XB30-1AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23258XB301AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.790 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten von Motoren ermöglicht einen Drehrichtungswechsel und ist geprüft sowie vormontiert.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 17 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • AC-Betriebsspannung: 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Geeignet für: IEC und UL/CSA, klimafest, IE3/IE4 ready
    • Baugrößen: S00 bis S3, mit AC- und DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit und Effizienz durch werkseitige Vormontage und Verdrahtung.
    • Weltweite Zulassung bietet Sicherheit im Einsatz.
    • Flexibilität durch Verwendung von einheitlichem Zubehör für alle Baugrößen.
    • Die Wendekombinationen 3RA23 sind die aktuelle Lösung und Ablösung der bewährten Baureihe 3RA13.
    • Montageoptionen auf Hutschiene oder Schraubbefestigung für einfache Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie