Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V 120V 60Hz 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23258XB302AK6

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836228

Sonepar Artikelnummer

120580874

Hersteller Artikelnummer

3RA23258XB302AK6

Hersteller Typ

3RA2325-8XB30-2AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23258XB302AK6

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.054 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel und ist eine geprüfte sowie werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 17 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Polig: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Verriegelung: elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3
    • Montage: auf Hutschiene oder Schraubbefestigung
    • Zubehör der Schütze 3RT2: einheitlich für alle Baugrößen
    • Ersetzt die Baureihe 3RA13

    Kundenbed Vorteile:

    • Einfach zu installieren dank werkseitiger Vormontage.
    • Effiziente Lösung für Motorsteuerungen mit Drehrichtungswechsel.
    • Flexibel in der Anwendung durch verschiedene Baugrößen und Anschlussarten.
    • Hohe Zuverlässigkeit durch geprüfte Sicherheitsmerkmale.
    • Aktualität des Systems aufgrund der IE3/IE4 Ready-Kennzeichnung.
    • Einheitliches Zubehör vereinfacht die Lagerhaltung und Montage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie