Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC110V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23188XB302AF0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836013

Sonepar Artikelnummer

120580861

Hersteller Artikelnummer

3RA23188XB302AF0

Hersteller Typ

3RA2318-8XB30-2AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23188XB302AF0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.585 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren und ermöglicht einen einfachen Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: Wendekombination SIRIUS 3RA23
    • Lastklasse: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 16 A
    • Leistungsbereich: 7,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Sichtbare Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • IE3/IE4 kompatibel: Ja
    • Verfügbare Größen: S00 bis S3
    • Montagearten: Schraub- und Federzuganschlusstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Fertige, vormontierte Lösung für einfache Installation
    • Klimafeste Baustelle, die für den weltweiten Einsatz geeignet ist
    • Einheitliches Zubehör für alle Schütz Baugrößen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 für aktuelle Anforderungen
    • Effizienzsteigerung durch vereinfachte Handhabung und Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie