Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23258XB301AL2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836181

Sonepar Artikelnummer

120228441

Hersteller Artikelnummer

3RA23258XB301AL2

Hersteller Typ

3RA2325-8XB30-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23258XB301AL2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.887 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2, die für das Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsarten: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 17 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Anschluss: 3-polig, Schraubanschluss
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Vorbereitet für: IE3/IE4

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient dank werkseitiger Vormontage.
    • Weltweite Zulassung erhöht die Flexibilität in der Anwendung.
    • Mechanische und elektrische Verriegelung sorgt für zusätzliche Sicherheit.
    • Einheitliches Zubehör für alle Größen vereinfacht die Wartung.
    • Optimiert die Installation auf Hutschienen oder Schraubbefestigung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie