Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23188XB301AP0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835962

Sonepar Artikelnummer

120228433

Hersteller Artikelnummer

3RA23188XB301AP0

Hersteller Typ

3RA2318-8XB30-1AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23188XB301AP0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.510 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen 3RT2 gleicher Leistung, optimal zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 16 A
    • Leistung: 7,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Verriegelung: Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klasse: Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4: Ready
    • Baugrößen: S00 bis S3
    • Montageoptionen: Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kundenben Vorteile:

    • Bereits fertig verdrahtet für eine unkomplizierte Installation.
    • Mechanisch und elektrisch verriegelt für erhöhte Sicherheit.
    • Einheitliches Zubehör, das auch für Schützkombinationen verwendet werden kann.
    • Einfachheit und Effizienz im Design, passend für aktuelle Anforderungen.
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 für verbesserte Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie