Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC230V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23188XB302AP0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836037

Sonepar Artikelnummer

120228435

Hersteller Artikelnummer

3RA23188XB302AP0

Hersteller Typ

3RA2318-8XB30-2AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23188XB302AP0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.591 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RA23
    • Leistung: 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • Spannung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Anschluss: Federzuganschluss, Schraubanschlusstechnik
    • Polzahl: 3-polig
    • Betätigung: AC- und DC-Betätigung
    • Temperaturbeständigkeit: klimafest
    • Zulassungen: weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • Effizienz: IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Werkseitig vormontiert und fertig verdrahtet für einfache Installation.
    • Mechanische und elektrische Verriegelung für erhöhte Sicherheit.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank unterschiedlicher Baugrößen (S00 bis S3).
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, das auch für Schützkombinationen verwendet werden kann.
    • Moderne Lösung, die die bewährte Baureihe 3RA13 ersetzt.
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens – einfach, effizient und aktuell.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie