Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23258XB302AC2

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836204

Sonepar Artikelnummer

120580872

Hersteller Artikelnummer

3RA23258XB302AC2

Hersteller Typ

3RA2325-8XB30-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23258XB302AC2

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.039 kg

    Wendekombination SIRIUS 3RA23

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 dient zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel und ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus zwei Schützen.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 17 A
    • 7,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 24V
    • 50/60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich in Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Handhabung und Installation durch vormontierte Komponenten.
    • Effizient durch die Nutzung von zwei Schützen gleicher Leistung, die robust und zuverlässig sind.
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für alle Baugrößen.
    • Aktuell und zukunftssicher mit IE3/IE4 Ready.
    • Nachfolger der bewährten Baureihe 3RA13, bietet weiterhin hohe Standards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie