Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V AC24V, 50/60Hz, 3pol. S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23188XB302AB0

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209835993

Sonepar Artikelnummer

120580860

Hersteller Artikelnummer

3RA23188XB302AB0

Hersteller Typ

3RA2318-8XB30-2AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23188XB302AB0

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

83 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.590 kg

    Wendekombination

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 zum Schalten von Motoren inkl. Drehrichtungswechsel bietet eine geprüfte und werkseitig vormontierte Lösung, die für seine Effizienz und Flexibilität bekannt ist.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • 3-polig, AC 24 V, 50/60 Hz
    • Federzuganschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erhältlich mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3
    • Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit in Installation und Nutzung dank werkseitiger Vormontage
    • Flexibilität durch einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Effiziente Lösung für Motorschaltnetzwerke mit Drehrichtungswechsel
    • Abbildung der bewährten Technologie durch die optimale Nachfolge-Baureihe 3RA13
    • Aktualität und Anpassungsfähigkeit im modernen Automatisierungsumfeld – der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie