Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V DC24V 3pol. S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendekombination AC-3, 7,5kW/400V DC24V 3pol. S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA23258XB301BB4

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 17 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209836198

Sonepar Artikelnummer

120228442

Hersteller Artikelnummer

3RA23258XB301BB4

Hersteller Typ

3RA2325-8XB30-1BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA23258XB301BB4

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

17 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.35499 kW

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.340 kg

    Wendekombination, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V

    Die Wendekombination SIRIUS 3RA23 ist für das Schalten von Motoren mit einem integrierten Drehrichtungswechsel konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 17 A
    • Leistung: 7,5 kW bei 400 V
    • 3-polig
    • Steuerspannung: DC 24 V
    • Schraubanschluss
    • Elektrische und mechanische Verriegelung
    • Hilfskontakte: 2 x 1 S
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Werkseitig vormontierte und verdrahtete Kombination für einfache Installation
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen, reduzierter Lageraufwand
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA13 für verbesserte Effizienz
    • Flexibilität durch Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Aktuelle Technologie sorgt für langfristige Nutzung und Verfügbarkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie