Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendestarter, 1,6-7 A, AC 110-230 V, Schraub-/Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendestarter, 1,6-7 A, AC 110-230 V, Schraub-/Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RM12073AA14

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209935921

Sonepar Artikelnummer

120581666

Hersteller Artikelnummer

3RM12073AA14

Hersteller Typ

3RM1207-3AA14

Hersteller Artikel Nr.:

3RM12073AA14

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

7 A

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

1.5 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

2.2065 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

7 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

50 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.309 kg

    Wendestarter, 3RM1

    Der Wendestarter SIRIUS 3RM1 dient zum betriebsmäßigen Schalten von Drehstrommotoren und bietet eine breite Palette an Funktionen bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 500V, 0,55 - 3kW, 1,6 - 7A
    • Spannungsarten: AC 110-230 V
    • Elektronischer Überlastschutz
    • Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Geringe Gerätevarianz dank Weiteinstellbereich
    • Einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand
    • Schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter, ATEX-zertifiziert
    • Umfangreiches Zubehör wie Geräteverbinder, Sicherungsmodul

    Kunden Vorteile:

    • Schmale Baubreite ermöglicht Einsatz in engen Räumen
    • Vielseitigkeit durch verschiedene Motorstrombereiche und Anschlusstechniken
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
    • Abnehmbare Anschlussklemmen erleichtern Wartung und Austausch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie