Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 0,12 kW / 400 V, 0,1 - 0,4 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 0,12 kW / 400 V, 0,1 - 0,4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080BA000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.16 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067322

Sonepar Artikelnummer

120949228

Hersteller Artikelnummer

3RK13080BA000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0BA00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080BA000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.16 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1 .. 0.4 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.570 kg

    Wendestarter High Feature

    Der Wendestarter High Feature ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren mit elektronischem Überlastschutz und laufzeitoptimierter Integration im ET 200SP Peripheriesystem.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 0,09kW / 400V
    • Einstellbereich 0,1 .. 0,4A
    • PROFIenergy Option
    • Kurzschlussschutz
    • Hybrid-Technologie für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen
    • Optional: Control Modul 3DI/LC
    • Dezentrales Peripheriesystem ET 200SP

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch den weiten Einstellbereich
    • Platzsparende Bauform für optimierte Schaltschranknutzung
    • Schnelle Montage dank Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhter Anlagenverfügbarkeit durch einfachen Austausch
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie