Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 0,25 kW / 400 V, 0,3 - 1 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 0,25 kW / 400 V, 0,3 - 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080BB000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012230

Sonepar Artikelnummer

120952837

Hersteller Artikelnummer

3RK13080BB000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0BB00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080BB000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.3 .. 1 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.445 kg

    Wendestarter High Feature

    Der Wendestarter High Feature ist ein elektronischer Motorstarter, der für den Betrieb von Drehstrommotoren entwickelt wurde, und bietet umfassenden Schutz sowie hohe Energieeffizienz.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 0,25kW / 400V
    • Einstellbereich 0,3 .. 1A
    • Integration im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für langlebige und energieeffiziente Nutzung
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
    • Verschiedene Motorstrombereiche verfügbar
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • Benötigt eine BaseUnit für den Betrieb

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung dank des weiten Einstellbereichs
    • Platzsparende Bauform optimiert den Platz im Schaltschrank
    • Einfacher und schneller Austausch der Motorstarter durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch einfache Montage
    • Flexibilität durch Option auf ein Control Modul 3DI/LC für Hand-Vor-Ort-Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie