Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080BD000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012315

Sonepar Artikelnummer

120950421

Hersteller Artikelnummer

3RK13080BD000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0BD00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080BD000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3.59 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.8 .. 9 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.444 kg

    Wendestarter High Feature

    Der Wendestarter High Feature ist ein leistungsstarker elektronischer Motorstarter mit integriertem Überlastschutz und bietet umfassende Flexibilität und Energieeffizienz.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 4kW / 400V
    • Einstellbereich 2,8 .. 9A
    • PROFIenergy
    • Option: 3DI/LC-Modul Wendestarter SIMATIC ET 200SP
    • Kurzschlussschutz
    • Voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Unterstützt Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen
    • Benötigt eine BaseUnit für den Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung dank Weiteinstellbereich
    • Platzsparende Bauform für den Schaltschrank
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhter Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Tausch der Motorstarter
    • Optionales Control Modul 3DI/LC ermöglicht Hand-Vor-Ort-Betrieb
    • Einsatz auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie