Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4,0 - 12 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendestarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4,0 - 12 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080BE000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031545

Sonepar Artikelnummer

120947126

Hersteller Artikelnummer

3RK13080BE000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0BE00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080BE000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

4.78 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4 .. 12 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

6

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.460 kg

    Wendestarter High Feature, inkl. Lüfter (3RW4928-8VB00)

    Der Wendestarter ist ein elektronisch schaltender Motorstarter mit Überlastschutz und zahlreichen Funktionen für eine effiziente Motorsteuerung.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 5,5kW / 400V
    • Einstellbereich 4,0 .. 12A
    • Integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für hohe Langlebigkeit und energieeffizienz
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Optionales Control Modul 3DI/LC für Hand-Vor-Ort-Betrieb
    • Platzsparende Bauform

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch breiten Einstellbereich
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Schneller Austausch der Motorstarter erhöht die Anlagenverfügbarkeit
    • Flexibel einsetzbar, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
    • Ersetzt das bewährte System ET 200S

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie