SIEMENS - Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, AC 110-230 V, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RM13011AA14
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209914599
Sonepar Artikelnummer
120581667
Hersteller Artikelnummer
3RM13011AA14
Hersteller Typ
3RM1301-1AA14
Hersteller Artikel Nr.:
3RM13011AA14
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.12 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.5 A
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Kurzschlussauslöser:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Anzahl der Leuchtmelder:
4
Externer Reset möglich:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.339 kg
- Elektronischer Überlastschutz: Der Wendestarter ist mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet, der für eine zuverlässige Absicherung des Motors sorgt.
- Langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik: Dank der Hybridschalttechnik ist der Wendestarter besonders langlebig und energieeffizient.
- Geringe Gerätevarianz: Durch den Weiteinstellbereich des Wendestarters wird die Gerätevarianz minimiert.
- Einfache Montage: Der Wendestarter ermöglicht eine einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand.
- Schnelle Fehlerdiagnose: Die LED-Anzeige ermöglicht eine schnelle Fehlerdiagnose.
- Innovatives Gehäusekonzept: Das Gehäusekonzept des Wendestarters ist innovativ gestaltet und beinhaltet beschriftete Abdeckklappen und abnehmbare Anschlussklemmen.
- Verschiedene Ausführungen: Der Wendestarter ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Direkt- oder Wendestarter, wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten.
- Anpassungsfähigkeit: Der Wendestarter ist für verschiedene Motorstrombereiche, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken geeignet.
- Umfangreiches Zubehör: Das System wird durch umfangreiches Zubehör wie Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen ergänzt.
Wendestarter Failsafe SIRIUS 3RM1
Der Wendestarter Failsafe SIRIUS 3RM1 ist speziell für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren entwickelt worden.
Technische Merkmale:
Kommerzielle Vorteile:
Mit dem Motorstarter SIRIUS 3RM1 können Sie auf engstem Raum durchstarten.
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


