Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wendestarter Failsafe, 0,1-0,5 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RM13013AA04

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.12 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209935969

Sonepar Artikelnummer

120581670

Hersteller Artikelnummer

3RM13013AA04

Hersteller Typ

3RM1301-3AA04

Hersteller Artikel Nr.:

3RM13013AA04

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.12 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.5 A

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.06 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

4

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.300 kg

    Wendestarter Failsafe SIRIUS 3RM1

    Der Wendestarter Failsafe SIRIUS 3RM1 ist speziell für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren entwickelt worden.

    Technische Merkmale:

    • Elektronischer Überlastschutz: Der Wendestarter ist mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet, der für eine zuverlässige Absicherung des Motors sorgt.
    • Langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik: Dank der Hybridschalttechnik ist der Wendestarter besonders langlebig und energieeffizient.
    • Geringe Gerätevarianz: Durch den Weiteinstellbereich des Wendestarters wird die Gerätevarianz minimiert.
    • Einfache Montage: Der Wendestarter ermöglicht eine einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand.
    • Schnelle Fehlerdiagnose: Die LED-Anzeige ermöglicht eine schnelle Fehlerdiagnose.
    • Innovatives Gehäusekonzept: Das Gehäusekonzept des Wendestarters ist innovativ gestaltet und beinhaltet beschriftete Abdeckklappen und abnehmbare Anschlussklemmen.

    Kommerzielle Vorteile:

    • Verschiedene Ausführungen: Der Wendestarter ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Direkt- oder Wendestarter, wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten.
    • Anpassungsfähigkeit: Der Wendestarter ist für verschiedene Motorstrombereiche, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken geeignet.
    • Umfangreiches Zubehör: Das System wird durch umfangreiches Zubehör wie Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen ergänzt.

    Mit dem Motorstarter SIRIUS 3RM1 können Sie auf engstem Raum durchstarten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie