Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Winkelprofil ca. 1m lang für KlemmenAbdeckunghaube

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Winkelprofil ca. 1m lang für KlemmenAbdeckunghaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST2135

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869028279

Sonepar Artikelnummer

120220307

Hersteller Artikelnummer

5ST2135

Hersteller Typ

5ST2135

Hersteller Artikel Nr.:

5ST2135

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.335 kg

    Winkelprofil ca. 1m lang für KlemmenAbdeckunghaube Zubehör SENTRON 5ST2

    Diese Zusatzkomponente dient als wichtiger Bestandteil für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Montagemöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
    • Kompatibel mit Leitungsschutzschaltern
    • Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
    • Länge: ca. 1m

    Kunden Vorteile:

    • Universelle Anbaumöglichkeiten für flexible Installation
    • Einfacher Installationsprozess, der Zeit spart
    • Hohe Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
    • Optimale Technik speziell entwickelt für Ihre Sicherheit
    • Verlässlichkeit und Qualität von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie