SIEMENS - Wochen-Zeitschaltuhr Mini Digital 230V AC, 1 Kanal, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7LF45015
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 230 V
24 h Programm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869549835
Sonepar Artikelnummer
120747206
Hersteller Artikelnummer
7LF45015
Hersteller Typ
7LF4501-5
Hersteller Artikel Nr.:
7LF45015
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
60 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
Ja
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Nein
Impulsprogramm:
Nein
Zyklusprogramm:
Nein
Zufallsprogramm:
Nein
Betriebsstundenzähler:
Nein
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Nein
Funkgesteuert:
Nein
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.094 kg
- 1 Kanal
- 1TE
- 230V AC
- Flexible Ein- und Ausschaltzeitpunkte
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen: Mini, Top, Profi oder Astro
- Automatische Sonnennachlaufsteuerung
- Sicherheit durch zeitlich gesteuertes Schalten
- Erhöhter Komfort bei der Nutzung elektrischer Verbraucher
- Möglichkeit zur Energieeinsparung
Wochenzeitschalt. Mini Digital 230V AC
Digitale Zeitschaltuhr SENTRON 7LF4 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


