Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wochen-Zeitschaltuhr Profi Digital 230V 16A 1 Kanal 2TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wochen-Zeitschaltuhr Profi Digital 230V 16A 1 Kanal 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LF45210

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - Ja

  • Wochenprogramm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869473536

Sonepar Artikelnummer

120326626

Hersteller Artikelnummer

7LF45210

Hersteller Typ

7LF4521-0

Hersteller Artikel Nr.:

7LF45210

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

Ja

60 min Programm:

Ja

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Ja

Impulsprogramm:

Ja

Zyklusprogramm:

Ja

Zufallsprogramm:

Ja

Betriebsstundenzähler:

Ja

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Nein

Funkgesteuert:

Nein

Anzahl der Kontakte:

2

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.171 kg

    Wochen-Zeitschaltuhr Profi Digital 230V 16A 1-kanalig 2TE

    Digitale Zeitschaltuhr SENTRON 7LF4 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Stromstärke: 16A
    • 1-kanalig
    • Baugröße: 2TE
    • Flexible Ein- und Ausschaltzeitpunkte
    • Separat erhältlicher USB-Adapter für einfache Programmierung
    • Verfügbare Ausführungen: Mini, Top, Profi, Astro
    • Automatische Sonnennachlaufsteuerung

    Kunden Vorteile:

    • Sicherheit beim Schalten elektrischer Verbraucher
    • Hoher Komfort durch einfache Programmierung am Rechner
    • Möglichkeit zur Energieeinsparung
    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie