Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wochen-Zeitschaltuhr Profi Digital 24V 16A 1 Kanal 2TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wochen-Zeitschaltuhr Profi Digital 24V 16A 1 Kanal 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LF45212

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - Ja

  • Wochenprogramm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869473543

Sonepar Artikelnummer

120326627

Hersteller Artikelnummer

7LF45212

Hersteller Typ

7LF4521-2

Hersteller Artikel Nr.:

7LF45212

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

0 .. 60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

Ja

60 min Programm:

Ja

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Ja

Impulsprogramm:

Ja

Zyklusprogramm:

Ja

Zufallsprogramm:

Ja

Betriebsstundenzähler:

Ja

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Nein

Funkgesteuert:

Nein

Anzahl der Kontakte:

2

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.142 kg

    Wochen-Zeitschaltuhr Profi Digital 24V 16A 1-kanalig 2TE

    Die digitale Zeitschaltuhr SENTRON 7LF4 von Siemens ermöglicht das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, wie z.B. Beleuchtungen, mit flexiblen Ein- und Ausschaltzeitpunkten.

    Technische Details:

    • Spannung: 24V
    • Stromstärke: 16A
    • Kanalanzahl: 1-kanalig
    • Breite: 2TE
    • Programmierung über optionalen USB-Adapter am Rechner
    • Vielfältige Ausführungen: Mini, Top, Profi, Astro

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Programmierung von Ein- und Ausschaltzeiten
    • Komfortable Programmierung durch direkte Übertragung mittels Datenschlüssel
    • Automatische Sonnennachlaufsteuerung in bestimmten Ausführungen
    • Verbesserte Sicherheit und Energieeinsparung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie