Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Wochen-Zeitschaltuhr Top Digital 230V 16A 1 Kanal 2TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Wochen-Zeitschaltuhr Top Digital 230V 16A 1 Kanal 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7LF45110

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - Ja

  • Wochenprogramm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869473512

Sonepar Artikelnummer

120329331

Hersteller Artikelnummer

7LF45110

Hersteller Typ

7LF4511-0

Hersteller Artikel Nr.:

7LF45110

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 .. 60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1.5 s

Textführung im Display:

Ja

60 min Programm:

Ja

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Nein

Impulsprogramm:

Ja

Zyklusprogramm:

Nein

Zufallsprogramm:

Nein

Betriebsstundenzähler:

Nein

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Nein

Funkgesteuert:

Nein

Anzahl der Kontakte:

1

Anzahl der Speicherplätze:

28

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.131 kg

    Wochen-Zeitschaltuhr TOP Digital 230V 16A 1-kanalig 2TE

    Digitale Zeitschaltuhr SENTRON 7LF4 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Stromstärke: 16A
    • Kanalanzahl: 1-kanalig
    • Typ: 2TE
    • Flexible Ein- und Ausschaltzeitpunkte
    • Verfügbare Ausführungen: Mini, Top, Profi, Astro
    • Automatische Sonnennachlaufsteuerung

    Kunden Vorteile:

    • Sicherheit: Gewährleistet durch präzise Steuerung elektrischer Verbraucher.
    • Komfort: Einfach zu programmieren für unterschiedliche Bedürfnisse.
    • Energieeinsparung: Reduziert Energiekosten durch zeitlich gesteuertes Schalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie