SIEMENS - Y-Verbindungskabel, zur Verwendung in Verbindung mit dem Initialisierungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79310CA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900219
Sonepar Artikelnummer
120587047
Hersteller Artikelnummer
3UF79310CA000
Hersteller Typ
3UF7931-0CA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79310CA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg
- Länge: 0,1 m / 1,0 m
- Kompatibel mit SIMOCODE
- Verbindet Grundgerät, Strom- und Spannungserfassungsmodul und Initialisierungsmodul
- Einfacher Anschluss und Integration von Modulen
- Ermöglicht eine optimale Nutzung des SIMOCODE-Systems
- Flexibilität durch unterschiedliche Längenoptionen
Y-Verbindungskabel
Das Y-Verbindungskabel wird verwendet, um das Grundgerät mit dem Strom- und Spannungserfassungsmodul sowie dem Initialisierungsmodul zu verbinden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


