SIEMENS - Y-Verbindungskabel, zur Verwendung in Verbindung mit dem Initialisierungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF79320CA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209900226
Sonepar Artikelnummer
120587050
Hersteller Artikelnummer
3UF79320CA000
Hersteller Typ
3UF7932-0CA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF79320CA000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.125 kg
- Länge: 0,5 m / 1,0 m
- Kompatibilität mit SIMOCODE
- Verbindung von Grundgerät und Modul
- Ermöglicht eine einfache und effektive Verbindung zwischen den Modulen.
- Optimiert den Einsatz des Initialisierungsmoduls.
- Unterstützt einen reibungslosen Übergang zur Zukunftstechnologie.
Y-Verbindungskabel
Y-Verbindungskabel zur Verwendung in Verbindung mit dem Initialisierungsmodul, das Grundgerät, Strom bzw. Strom-/Spannungserfassungsmodul und Initialisierungsmodul verbindet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


