Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zähler- Einbausatz mit Kugelventile Rp1/2'' und Überwurfmutter G3/4''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zähler- Einbausatz mit Kugelventile Rp1/2'' und Überwurfmutter G3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JXF:HMXIK001-001

  • FM-Prüfung - Nein

  • LPCB-Prüfung - Nein

  • ULC-Qualitätskennzeichen - Nein

  • UL-Prüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212020

Hersteller Artikelnummer

JXF:HMXIK001-001

Hersteller Typ

HMXI-K001001

Hersteller Artikel Nr.:

JXF:HMXIK001-001

FM-Prüfung:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

0.555 kg

Einbausatz, Kugelventile Rp ½-G ¾