Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp1'' u.Überwurfmutter G3/4''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp1'' u.Überwurfmutter G3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JXF:HMXIK002-003

  • FM-Prüfung - Nein

  • LPCB-Prüfung - Nein

  • ULC-Qualitätskennzeichen - Nein

  • UL-Prüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212016

Hersteller Artikelnummer

JXF:HMXIK002-003

Hersteller Typ

HMXI-K002003

Hersteller Artikel Nr.:

JXF:HMXIK002-003

FM-Prüfung:

Nein

LPCB-Prüfung:

Nein

ULC-Qualitätskennzeichen:

Nein

UL-Prüfung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90269000

Gewicht:

1.520 kg

Einbausatz, Verschraubung Rp 1-G ¾