Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zählerersatzstück G3/4'' 110mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zählerersatzstück G3/4'' 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JXF:FKM0074

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121211998

Hersteller Artikelnummer

JXF:FKM0074

Hersteller Typ

FKM0074

Hersteller Artikel Nr.:

JXF:FKM0074

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

Nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079910

Gewicht:

0.130 kg

Spülrohr G3/4 110 mm MESSING