Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zählerersatzstück G3/4'' 110mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zählerersatzstück G3/4'' 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JXF:WFZ.R110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212143

Hersteller Artikelnummer

JXF:WFZ.R110

Hersteller Typ

WFZ.R110

Hersteller Artikel Nr.:

JXF:WFZ.R110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079910

Gewicht:

0.240 kg

Spühlrohr G ¾, Länge 110 mm