Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zählerersatzstück G3/4'' 80mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zählerersatzstück G3/4'' 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JXF:WFZ.R80

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121212142

Hersteller Artikelnummer

JXF:WFZ.R80

Hersteller Typ

WFZ.R80

Hersteller Artikel Nr.:

JXF:WFZ.R80

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079910

Gewicht:

0.180 kg

Spühlrohr G ¾, Länge 80 mm