SIEMENS - Zeitrelais, 1S, 13 Funktionen, 0,05s-100h, AC/DC 12-240 V, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25052CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943926
Sonepar Artikelnummer
120581721
Hersteller Artikelnummer
3RP25052CW30
Hersteller Typ
3RP2505-2CW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25052CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg
- 13 Funktionen für vielseitige Anwendungen
- 7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h
- Spannungsbereich: AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz
- LED-Anzeige für einfache Statusüberprüfung
- Federzuganschluss (Push-In) für schnelle und sichere Verdrahtung
- International anerkannte Approbationen für weltweiten Einsatz
- Großer Einsatzbereich dank vielfältiger Funktionen auf kleinstem Raum
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais
- Klebefolien zur Funktionskennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15 für eine kontinuierliche Verbesserung
Zeitrelais, Multifunktion 1 S Halbleiter 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ermöglicht zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen mit einem breiten Spektrum an Funktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


