SIEMENS - Zeitrelais, 1S, 13 Funktionen, 0,05s-100h, AC/DC 12-240V, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25051CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943919
Sonepar Artikelnummer
120581719
Hersteller Artikelnummer
3RP25051CW30
Hersteller Typ
3RP2505-1CW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25051CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.141 kg
- Funktionen: 13 verschiedene Funktionen
- Zeitbereiche: 0,05 s bis 100 h
- Spannungsversorgung: AC/DC 12-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Anschluss: Schraubanschluss
- Gehäusekonzept: Industrieller Bauform mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Approbationen: International einsetzbar
- Lieferumfang: Enthält Klebefolien zur Funktionskennzeichnung
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Schaltvorgängen.
- Innovatives Gehäusekonzept sorgt für einfache Handhabung und Montage.
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15, bietet aber umfangreichere Funktionen.
- Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais, anpassbar an spezifische Anforderungen.
Zeitrelais, Multifunktion 1 S Halbleiter
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet 13 Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


