Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25052AB30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943469

Sonepar Artikelnummer

120401145

Hersteller Artikelnummer

3RP25052AB30

Hersteller Typ

3RP2505-2AB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25052AB30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.127 kg

    Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet vielseitige Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuer- und Regelschaltungen.

    Technische Details:

    • 13 Funktionen
    • 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h)
    • AC/DC 24 V bei AC 50/60 Hz
    • LED zur Statusanzeige
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • International zertifiziert für weltweiten Einsatz
    • Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais
    • Abnehmbare Anschlussklemmen mit beschrifteten Abdeckklappen

    Kunden Vorteile:

    • Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
    • Bereits enthaltene Klebefolien zur Funktionskennzeichnung
    • Flexibilität in der Anwendung mit verschiedenen Anschlusstechniken
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
    • Praktisches und innovatives Gehäusekonzept

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie