Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25052AW30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943483

Sonepar Artikelnummer

120401146

Hersteller Artikelnummer

3RP25052AW30

Hersteller Typ

3RP2505-2AW30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25052AW30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.130 kg

    Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet vielseitige Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen.

    Technische Details:

    • 13 Funktionen
    • 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h)
    • AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz
    • LED Federzuganschluss (Push-In)
    • Innovatives Gehäusekonzept in Industriebauform
    • Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
    • Vielfältige Anschlusstechniken

    Kunden Vorteile:

    • Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
    • Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich
    • Beschriftete Abdeckklappen und abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Handhabung
    • Klebefolien zur Funktionskennzeichnung bereits im Lieferumfang enthalten
    • Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie