SIEMENS - Zeitrelais, 1W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h) AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25051AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209943476
Sonepar Artikelnummer
120401137
Hersteller Artikelnummer
3RP25051AW30
Hersteller Typ
3RP2505-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25051AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.135 kg
- 13 Funktionen
- 7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h
- Spannungsbereich: AC/DC 12...240 V bei AC 50/60 Hz
- LED-Anzeige
- Schraubanschluss
- Weltweite Approbationen
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais
- Klebefolien zur Funktionskennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Einfacher Austausch durch die Ablösung der bewährten Baureihe 3RP15.
- Vielseitige Anschlusstechniken ermöglichen flexible Installation.
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung verfügbar.
- Optimale Anpassung an diverse Anwendungen in der Industrie.
Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet umfangreiche Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


