SIEMENS - Zeitrelais, 1W,2 Funktionen (B, K), 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25051AB300AC1
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Aufsteckbar auf Schütz - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621071688
Sonepar Artikelnummer
120953200
Hersteller Artikelnummer
3RP25051AB300AC1
Hersteller Typ
3RP2505-1AB30-0AC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25051AB300AC1
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg
- 2 Funktionen (B, K)
- 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h)
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V bei AC 50/60 Hz
- Mit LED-Anzeige
- Schraubanschluss
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Verschiedene Anschlusstechniken verfügbar
- Inklusive Klebefolien zur Funktionskennzeichnung
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Innovatives Gehäusekonzept in Industriebauform
- Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Handhabung
- Abdeckung mit beschrifteten Klappen zur besseren Benutzerfreundlichkeit
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
Zeitrelais, Multifunktion 1 Wechsler
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ist für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


