SIEMENS - Zeitrelais, 2W, 13 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h), mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25051RW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621010946
Sonepar Artikelnummer
121118770
Hersteller Artikelnummer
3RP25051RW30
Hersteller Typ
3RP2505-1RW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25051RW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.170 kg
- Multifunktionales Zeitrelais mit 2 Wechslers
- 13 Funktionen mit zwangsgeführten Relais-Kontakten
- Spannungsbereich: AC/DC 24...240 V bei AC 50/60 Hz
- 7 Zeitbereiche: 0,05 s...100 h
- LED-Anzeige
- Schraubanschluss
- Innovatives Gehäusekonzept in Industriebauform
- Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
- Halbleiterausgang oder elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
- Verschiedene Anschlusstechniken
- Klebefolien zur Funktionskennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Benutzerfreundliche Beschriftungen durch abnehmbare Anschlussklemmen
- Effiziente Lösungen für Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen
- Modernisierte Baureihe, die die bewährte 3RP15 ersetzt
Zeitrelais
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet 13 Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge und ist ideal für Bahnanwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


