Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, 2W, 27 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, 2W, 27 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25052BB30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209943506

Sonepar Artikelnummer

120401147

Hersteller Artikelnummer

3RP25052BB30

Hersteller Typ

3RP2505-2BB30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25052BB30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Ja

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Ja

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.156 kg

    Zeitrelais, Multifunktion 2 Wechsler

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet 27 Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Anwendungen mit einem umfangreichen Einsatzbereich.

    Technische Details:

    • 27 Funktionen
    • 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h)
    • Betriebsart: AC/DC 24 V bei AC 50/60 Hz
    • LED-Anzeige
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Internationalen Approbationen
    • Gehäusekonzept in Industriebauform
    • Klebefolien zur Funktionskennzeichnung im Lieferumfang enthalten
    • Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum
    • Weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich
    • Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Installation
    • Innovatives Design mit beschrifteten Abdeckklappen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15
    • Programm für alle Fälle mit verschiedenen Anschluss-techniken

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie