Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zeitrelais, 2W, 27 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zeitrelais, 2W, 27 Funktionen, 7 Zeitbereiche (0,05s-100h)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RP25051BW30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Nein

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209943513

Sonepar Artikelnummer

120401158

Hersteller Artikelnummer

3RP25051BW30

Hersteller Typ

3RP2505-1BW30

Hersteller Artikel Nr.:

3RP25051BW30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Nein

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Ja

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Ja

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.171 kg

    Zeitrelais, Multifunktion 2 Wechsler, 27 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED, Schraubanschluss

    Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet vielseitige Funktionen für zeitverzögerte Schaltvorgänge in verschiedenen Steuer- und Schutzanwendungen.

    Technische Details:

    • 27 verschiedene Funktionen
    • 7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h
    • Spannungsbereich: AC/DC 12-240 V
    • Frequenzbereich: AC 50/60 Hz
    • LED-Anzeige
    • Schraubanschluss
    • Verfügbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais
    • Elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung

    Kunden Nutzen:

    • Großer Einsatzbereich dank vielfältiger Funktionen auf kleinstem Raum
    • Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen
    • Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen
    • Abnehmbare Anschlussklemmen erleichtern die Installation
    • Lieferung mit Klebefolien zur Funktionskennzeichnung
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie