SIEMENS - Zeitrelais, AC/DC 24-90V Zeitbereich 0,05-100s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28322DH10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974197
Sonepar Artikelnummer
120581052
Hersteller Artikelnummer
3RA28322DH10
Hersteller Typ
3RA2832-2DH10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28322DH10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.092 kg
- Rückfallverzögert mit Steuersignal und Halbleiterausgang
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 90-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT203 / 3RT204
- Erhältlich mit flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Verdrahtungsbausätze und plombierbare Abdeckung verfügbar
- Einfaches und werkzeugloses Aufstecken ermöglicht die Realisierung steuerungsunabhängiger Zeitfunktionen ohne zusätzliche Verdrahtung
- Vermeidung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten
- Platzersparnis auf der Hutschiene durch frontseitigen Anbau an die Geräte
- Internationale Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA) ermöglichen weltweiten Einsatz
- Funktionsmodule verfügbar für Schütze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in verschiedenen Baugrößen
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais dient zur zeitverzögerten Schaltung von Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


