SIEMENS - Zeitrelais, AC/DC 90-240V Zeitbereich 0,05-100s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA28312DH10
Einstellzeit - 0.05 .. 100 s
Wirkprinzip - elektronisch
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974159
Sonepar Artikelnummer
120581048
Hersteller Artikelnummer
3RA28312DH10
Hersteller Typ
3RA2831-2DH10
Hersteller Artikel Nr.:
3RA28312DH10
Einstellzeit:
0.05 .. 100 s
Wirkprinzip:
elektronisch
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg
- Zeitbereich: 0,05-100 s
- Spannungsbereich: AC/DC 90-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Halbleiterausgang
- Integrierter Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen
- Federzuganschluss
- Frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT203 / 3RT204
- Für Schütze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in Baugröße S00 bis S3 erhältlich
- Flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V
- Wählbare Ausgänge: 1 S + 1 Ö oder 1 W
- Verfügbare Verdrahtungsbausätze sowie plombierbare Abdeckung
- Einfaches und werkzeugloses Aufstecken ermöglicht steuerungsunabhängige Zeitfunktionen ohne zusätzliche Verdrahtung.
- Verminderung von Verdrahtungsfehlern und Reduzierung der Prüfkosten.
- Platzsparend durch frontseitigen Anbau an die Geräte.
- Keine additive Schutzbeschaltung erforderlich.
- Weltweite Einsetzbarkeit dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA).
- Adaptierbar für unterschiedliche Anwendungen in der Automatisierungstechnik.
Elektronisches Zeitrelais
Das Elektronische Zeitrelais dient der zeitverzögerten Schaltung in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


