SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 1S, 2-Draht 4 Zeitbereiche 0,05-240s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25271EW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 240 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943681
Sonepar Artikelnummer
120401163
Hersteller Artikelnummer
3RP25271EW30
Hersteller Typ
3RP2527-1EW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25271EW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 240 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Ja
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.119 kg
- Typ: Halbleiter
- Anzahl der Drahtanschlüsse: 2-Draht
- Zeitbereiche: 0,05...240 s
- Betriebsspannung: AC/DC 12-240 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Gehäusekonzept: Industriebauform mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen
- Verfügbarkeit: Einzel- oder Multifunktionszeitrelais, elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung
- Nachfolgemodell: Ersetzt die Baureihe 3RP15
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Weltweites Einsatzpotential dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich.
- Benutzerfreundliche Designs mit beschrifteten Abdeckklappen für einfache Handhabung.
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1S
Das Zeitrelais SIRIUS 3RP25 ermöglicht vielfältige zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


