SIEMENS - Zeitrelais, ansprechverzögert, 1W, 1 Zeitbereich 0,5-10s, AC/DC 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RP25112AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.5 .. 10 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209943551
Sonepar Artikelnummer
120401169
Hersteller Artikelnummer
3RP25112AW30
Hersteller Typ
3RP2511-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RP25112AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.5 .. 10 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.125 kg
- Typ: Elektronisch ansprechverzögert
- Anzahl der Wechsler: 1
- Zeitbereich: 0,5...10 s
- Spannungsversorgung: AC/DC 12-240 V
- Frequenz: AC 50/60 Hz
- Anschluss: Federzuganschluss (Push-In)
- Verfügbare Varianten: Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang bzw. elektromechanisches Relais
- International: Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich
- Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum.
- Innovatives Gehäusekonzept mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3RP15 für verbesserte Leistung.
- SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle, angepasst an verschiedene Anwendungen.
Zeitrelais SIRIUS 3RP25
Das elektronische Zeitrelais SIRIUS 3RP25 bietet flexible zeitverzögerte Schaltvorgänge für Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


